TEHALIT - Schiebemuffe FWK30/3E I90/E30 100x160 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L68689016
Außenhöhe - 142 mm
Außenbreite - 200 mm
Farbe - weiß
Innenhöhe - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740019644
Sonepar Artikelnummer
120993669
Hersteller Artikelnummer
L68689016
Hersteller Typ
L68689016
Hersteller Artikel Nr.:
L68689016
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
200 mm
Farbe:
weiß
Innenhöhe:
102 mm
Innenbreite:
159 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16218 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.290 kg


