Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Schiebemuffe FWK30/3E I90/E30 100x260 vw

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Schiebemuffe FWK30/3E I90/E30 100x260 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L68789016

  • Außenhöhe - 142 mm

  • Außenbreite - 300 mm

  • Farbe - weiß

  • Innenhöhe - 102 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740019651

Sonepar Artikelnummer

120993670

Hersteller Artikelnummer

L68789016

Hersteller Typ

L68789016

Hersteller Artikel Nr.:

L68789016

Außenhöhe:

142 mm

Außenbreite:

300 mm

Farbe:

weiß

Innenhöhe:

102 mm

Innenbreite:

259 mm

Nutzbarer Querschnitt:

26418 mm²

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

3

Isoliermaterial:

sonstige

Ummantelung:

Stahl

Oberflächenschutz:

beschichtet

RAL-Nummer:

9016

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

7.450 kg

Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 100x260mm verkehrsweiß