TEHALIT - Schnittkaschierung BR 65x130 OT 80 lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR6513077035
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 68 mm
Ausführung - Kanalschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740910019
Sonepar Artikelnummer
120580014
Hersteller Artikelnummer
BR6513077035
Hersteller Typ
BR6513077035
Hersteller Artikel Nr.:
BR6513077035
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
68 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Farbe:
grau
Oberteilbreite:
80 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.058 kg


