TEHALIT - Schnittkaschierung BR 65x210 OT 2x80 lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR652107D7035
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 210 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 68 mm
Ausführung - Kanalschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740911702
Sonepar Artikelnummer
120580028
Hersteller Artikelnummer
BR652107D7035
Hersteller Typ
BR652107D7035
Hersteller Artikel Nr.:
BR652107D7035
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
210 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
68 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Farbe:
grau
Oberteilbreite:
80 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.070 kg


