TEHALIT - Schnittkaschierung BR 68x100 OT80 vz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR651007VERZ
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 100 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 68 mm
Ausführung - Kanalschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740007672
Sonepar Artikelnummer
120580010
Hersteller Artikelnummer
BR651007VERZ
Hersteller Typ
BR651007VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
BR651007VERZ
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
100 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
68 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Oberteilbreite:
80 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.046 kg


