TEHALIT - Schnittkaschierung BR/A 65x130 OT80 lA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR651307LAN
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 68 mm
Ausführung - Kanalschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740910057
Sonepar Artikelnummer
120892165
Hersteller Artikelnummer
BR651307LAN
Hersteller Typ
BR651307LAN
Hersteller Artikel Nr.:
BR651307LAN
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
68 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Farbe:
Silber
Oberteilbreite:
80 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
0
Einsatztemperatur:
10 .. 35 °C
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.058 kg


