TEHALIT - Schnittkaschierung BR/A 85x130 OT80 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR8513079016
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 85 mm
Ausführung - Kanalschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740029872
Sonepar Artikelnummer
121091657
Hersteller Artikelnummer
BR8513079016
Hersteller Typ
BR8513079016
Hersteller Artikel Nr.:
BR8513079016
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
85 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Oberteilbreite:
80 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9016
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.060 kg


