TEHALIT - Schnittkaschierung,BRA65170B,Stahlbl,l.A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRA651707BLAN
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 170 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 68 mm
Ausführung - Kanalschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740842280
Sonepar Artikelnummer
120436510
Hersteller Artikelnummer
BRA651707BLAN
Hersteller Typ
BRA651707BLAN
Hersteller Artikel Nr.:
BRA651707BLAN
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
170 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
68 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Farbe:
Silber
Oberteilbreite:
120 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.612 kg


