TEHALIT - Schnittkaschierung,BRA85130,Stahlbl,la.A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRA851307LAN
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 83 mm
Ausführung - Kanalschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740839174
Sonepar Artikelnummer
120436581
Hersteller Artikelnummer
BRA851307LAN
Hersteller Typ
BRA851307LAN
Hersteller Artikel Nr.:
BRA851307LAN
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
83 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Farbe:
Silber
Oberteilbreite:
80 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.060 kg


