TEHALIT - Schnittkaschierung,BRP/BRAP65100,St,vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRP6510079016
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 100 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 65 mm
Ausführung - Kanalschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740014656
Sonepar Artikelnummer
121068081
Hersteller Artikelnummer
BRP6510079016
Hersteller Typ
BRP6510079016
Hersteller Artikel Nr.:
BRP6510079016
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
100 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
65 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Oberteilbreite:
80 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.048 kg


