TEHALIT - Schnittkaschierung,BRP/BRAP65210D,St,vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRP652107D9016
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 210 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 68 mm
Ausführung - Kanalschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740014878
Sonepar Artikelnummer
121068101
Hersteller Artikelnummer
BRP652107D9016
Hersteller Typ
BRP652107D9016
Hersteller Artikel Nr.:
BRP652107D9016
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
210 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
68 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Oberteilbreite:
80 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.070 kg


