TEHALIT - Schnittkaschierung hfr LFW 20x50 vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ATA205079016
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 50 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 20 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740017183
Sonepar Artikelnummer
121068050
Hersteller Artikelnummer
ATA205079016
Hersteller Typ
ATA205079016
Hersteller Artikel Nr.:
ATA205079016
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
50 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
20 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.003 kg


