TEHALIT - Schnittkaschierung hfr LFW 20x75 vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ATA207579016
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 75 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 20 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740017251
Sonepar Artikelnummer
121068057
Hersteller Artikelnummer
ATA207579016
Hersteller Typ
ATA207579016
Hersteller Artikel Nr.:
ATA207579016
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
75 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
20 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.003 kg


