TEHALIT - Schnittkaschierung SL 20x115mm vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL2011579016
Höhe - 115 mm
Tiefe - 20 mm
Dichtlippe Oberteil - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740018470
Sonepar Artikelnummer
121068649
Hersteller Artikelnummer
SL2011579016
Hersteller Typ
SL2011579016
Hersteller Artikel Nr.:
SL2011579016
Höhe:
115 mm
Tiefe:
20 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.008 kg


