Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Schraube M8x12, Stahl verz, 10 St

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Schraube M8x12, Stahl verz, 10 St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KTSS0812

  • Geeignet für - sonstige

  • Ausführung - Klemmstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740988742

Sonepar Artikelnummer

121236495

Hersteller Artikelnummer

KTSS0812

Hersteller Typ

KTSS0812

Hersteller Artikel Nr.:

KTSS0812

Geeignet für:

sonstige

Ausführung:

Klemmstück

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181552

Gewicht:

0.091 kg

Schraube M8x12 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück