TEHALIT - Schutzkappe zu C-Profilschiene 10x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KTSCK00
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740874809
Sonepar Artikelnummer
121236487
Hersteller Artikelnummer
KTSCK00
Hersteller Typ
KTSCK00
Hersteller Artikel Nr.:
KTSCK00
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.072 kg
Schutzkappe aus Kunststoff zu C-Profilschiene Kanaltragsystem gelb 10Stück


