TEHALIT - Schutzleiterklemme chromatiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4187CHRO
Geeignet für - Rundleiter
Anschlussquerschnitt - 1.5 .. 10 mm²
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740254786
Sonepar Artikelnummer
120005893
Hersteller Artikelnummer
L4187CHRO
Hersteller Typ
L4187CHRO
Hersteller Artikel Nr.:
L4187CHRO
Geeignet für:
Rundleiter
Anschlussquerschnitt:
1.5 .. 10 mm²
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


