TEHALIT - Seitenprofil Stahl BKIS 12,5x130/230 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BKIS1213019016
Ausführung - Seitenprofil
Breite - 25 mm
Tiefe - 12.5 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740993944
Sonepar Artikelnummer
120892054
Hersteller Artikelnummer
BKIS1213019016
Hersteller Typ
BKIS1213019016
Hersteller Artikel Nr.:
BKIS1213019016
Ausführung:
Seitenprofil
Breite:
25 mm
Tiefe:
12.5 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.390 kg


