TEHALIT - Seitenprofil Stahl BKIS 25x130/230 vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BKIS2513019016
Ausführung - Seitenprofil
Breite - 25 mm
Tiefe - 25 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740994156
Sonepar Artikelnummer
120892065
Hersteller Artikelnummer
BKIS2513019016
Hersteller Typ
BKIS2513019016
Hersteller Artikel Nr.:
BKIS2513019016
Ausführung:
Seitenprofil
Breite:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.330 kg


