TEHALIT - SL-Kanal halogenfrei Unterteil 20x80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLH200801
Höhe - 80 mm
Tiefe - 20 mm
Länge - 2000 mm
Mit Teppichleiste - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740831666
Sonepar Artikelnummer
120216366
Hersteller Artikelnummer
SLH200801
Hersteller Typ
SLH200801
Hersteller Artikel Nr.:
SLH200801
Höhe:
80 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Anzahl der Trennwände:
2
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.320 kg


