TEHALIT - SL-Kanal PVC Unterteil 20x80,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL200801
Höhe - 80 mm
Tiefe - 20 mm
Länge - 2000 mm
Mit Teppichleiste - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Meter
Standardartikel
EAN
4012740894951
Sonepar Artikelnummer
120179760
Hersteller Artikelnummer
SL200801
Hersteller Typ
SL200801
Hersteller Artikel Nr.:
SL200801
Höhe:
80 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Anzahl der Trennwände:
2
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.375 kg


