TEHALIT - Sockelleisten-OT Weichlippe SL 20x55 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL20055219016
Höhe - 55 mm
Tiefe - 20 mm
Länge - 2000 mm
Mit Teppichleiste - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740017510
Sonepar Artikelnummer
121068594
Hersteller Artikelnummer
SL20055219016
Hersteller Typ
SL20055219016
Hersteller Artikel Nr.:
SL20055219016
Höhe:
55 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Mit Schutzfolie:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.186 kg


