TEHALIT - Sockelleistenkanal-OT hfr SLH 20x80 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLH2008029016
Höhe - 80 mm
Tiefe - 20 mm
Länge - 2000 mm
Mit Teppichleiste - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740008211
Sonepar Artikelnummer
121068667
Hersteller Artikelnummer
SLH2008029016
Hersteller Typ
SLH2008029016
Hersteller Artikel Nr.:
SLH2008029016
Höhe:
80 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
Nein
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.186 kg


