TEHALIT - Sockelleistenkanal-OT PVC SL 20x80 vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL2008029016
Höhe - 80 mm
Tiefe - 20 mm
Länge - 2000 mm
Mit Teppichleiste - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Meter
Standardartikel
EAN
4012740017985
Sonepar Artikelnummer
121068621
Hersteller Artikelnummer
SL2008029016
Hersteller Typ
SL2008029016
Hersteller Artikel Nr.:
SL2008029016
Höhe:
80 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.240 kg


