TEHALIT - Sockelleistenkanal-UT LED SL 20x80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL200801LED
Höhe - 80 mm
Tiefe - 20 mm
Länge - 2000 mm
Mit Teppichleiste - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740980258
Sonepar Artikelnummer
120410624
Hersteller Artikelnummer
SL200801LED
Hersteller Typ
SL200801LED
Hersteller Artikel Nr.:
SL200801LED
Höhe:
80 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Anzahl der Trennwände:
4
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.375 kg


