TEHALIT - Spreizniet 4,Klemmbereich 2-5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L5085
Ausführung - Schlagniet
Lochdurchmesser - 4 mm
Klemmbereich - 2 .. 5 mm
Demontage möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740138659
Sonepar Artikelnummer
120005750
Hersteller Artikelnummer
L5085
Hersteller Typ
L5085
Hersteller Artikel Nr.:
L5085
Ausführung:
Schlagniet
Lochdurchmesser:
4 mm
Klemmbereich:
2 .. 5 mm
Demontage möglich:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


