TEHALIT - Spreizniet 4,Klemmbereich 4-7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L5123
Ausführung - Schlagniet
Lochdurchmesser - 4 mm
Klemmbereich - 4 .. 7 mm
Demontage möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740138697
Sonepar Artikelnummer
120022202
Hersteller Artikelnummer
L5123
Hersteller Typ
L5123
Hersteller Artikel Nr.:
L5123
Ausführung:
Schlagniet
Lochdurchmesser:
4 mm
Klemmbereich:
4 .. 7 mm
Demontage möglich:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


