TEHALIT - Spreizniet 6,Klemmbereich 3-8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L5067
Ausführung - Schlagniet
Lochdurchmesser - 6 mm
Klemmbereich - 3 .. 8 mm
Demontage möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012740138666
Sonepar Artikelnummer
120005751
Hersteller Artikelnummer
L5067
Hersteller Typ
L5067
Hersteller Artikel Nr.:
L5067
Ausführung:
Schlagniet
Lochdurchmesser:
6 mm
Klemmbereich:
3 .. 8 mm
Demontage möglich:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Spreizniet zur Befestigung Bohrdurchmesser 6mm Klemmstärke 3-8mm halogenfrei


