TEHALIT - Systemträger Brüstungskanal BRN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRN65ST
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 68 mm
Befestigungsart - aufrastbar
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740008129
Sonepar Artikelnummer
120892345
Hersteller Artikelnummer
BRN65ST
Hersteller Typ
BRN65ST
Hersteller Artikel Nr.:
BRN65ST
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
68 mm
Befestigungsart:
aufrastbar
Länge:
220 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.009 kg


