TEHALIT - T-Stück FWK 90 E60/E30 50x110 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L69269016
Außenhöhe - 142 mm
Außenbreite - 200 mm
Isoliermaterial - sonstige
Innenhöhe - 49 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740019781
Sonepar Artikelnummer
120993683
Hersteller Artikelnummer
L69269016
Hersteller Typ
L69269016
Hersteller Artikel Nr.:
L69269016
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
200 mm
Isoliermaterial:
sonstige
Innenhöhe:
49 mm
Innenbreite:
104 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5096 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Trennwände möglich:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
verschrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
18.650 kg


