TEHALIT - T-Stück FWK-Plus 100x150 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWKP10015089016
Außenhöhe - 100 mm
Außenbreite - 150 mm
Isoliermaterial - sonstige
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2 - EI90
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740987660
Sonepar Artikelnummer
121236385
Hersteller Artikelnummer
FWKP10015089016
Hersteller Typ
FWKP10015089016
Hersteller Artikel Nr.:
FWKP10015089016
Außenhöhe:
100 mm
Außenbreite:
150 mm
Isoliermaterial:
sonstige
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI90
Innenhöhe:
95 mm
Innenbreite:
145 mm
Nutzbarer Querschnitt:
13775 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Trennwände möglich:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
sonstige
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
3.010 kg


