TEHALIT - T-Stück FWK-Plus 100x250 verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWKP1002508VERZ
Außenhöhe - 100 mm
Außenbreite - 250 mm
Isoliermaterial - sonstige
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2 - EI90
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740987882
Sonepar Artikelnummer
121236404
Hersteller Artikelnummer
FWKP1002508VERZ
Hersteller Typ
FWKP1002508VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
FWKP1002508VERZ
Außenhöhe:
100 mm
Außenbreite:
250 mm
Isoliermaterial:
sonstige
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI90
Innenhöhe:
95 mm
Innenbreite:
245 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23275 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
Trennwände möglich:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
sonstige
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
4.720 kg


