TEHALIT - T-Stück Grundprofil BRS 100x130 OT 80 vz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRS1001308VERZ
Breite - 130 mm
Tiefe - 100 mm
Breite des Abzweigs - 130 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740875011
Sonepar Artikelnummer
120892360
Hersteller Artikelnummer
BRS1001308VERZ
Hersteller Typ
BRS1001308VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
BRS1001308VERZ
Breite:
130 mm
Tiefe:
100 mm
Breite des Abzweigs:
130 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.700 kg


