TEHALIT - T-Stück Grundprofil BRS 100x210 OT 80 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRS10021089016
Breite - 210 mm
Tiefe - 100 mm
Breite des Abzweigs - 210 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740989459
Sonepar Artikelnummer
120892383
Hersteller Artikelnummer
BRS10021089016
Hersteller Typ
BRS10021089016
Hersteller Artikel Nr.:
BRS10021089016
Breite:
210 mm
Tiefe:
100 mm
Breite des Abzweigs:
210 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.022 kg


