TEHALIT - T-Stück halogenfrei LFW 12x20 vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ATA122089016
Höhe - 13 mm
Breite - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740016704
Sonepar Artikelnummer
121068017
Hersteller Artikelnummer
ATA122089016
Hersteller Typ
ATA122089016
Hersteller Artikel Nr.:
ATA122089016
Höhe:
13 mm
Breite:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Abgehende Höhe:
13 mm
Abgehende Breite:
12 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.015 kg


