TEHALIT - T-Stück zu FB 60x130mm verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FB6013089016
Höhe - 61 mm
Breite - 130 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740011273
Sonepar Artikelnummer
121068129
Hersteller Artikelnummer
FB6013089016
Hersteller Typ
FB6013089016
Hersteller Artikel Nr.:
FB6013089016
Höhe:
61 mm
Breite:
130 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Abgehende Höhe:
60 mm
Abgehende Breite:
130 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.175 kg


