TEHALIT - T-Stück zu FWK 3E E30 100x160 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R30569016
Außenhöhe - 142 mm
Außenbreite - 200 mm
Isoliermaterial - sonstige
Innenhöhe - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740020244
Sonepar Artikelnummer
120993729
Hersteller Artikelnummer
R30569016
Hersteller Typ
R30569016
Hersteller Artikel Nr.:
R30569016
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
200 mm
Isoliermaterial:
sonstige
Innenhöhe:
102 mm
Innenbreite:
159 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16218 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Trennwände möglich:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
verschrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
11.061 kg


