TEHALIT - T-Stück zu FWK 3E E30 50x210 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R30469016
Außenhöhe - 88 mm
Außenbreite - 250 mm
Isoliermaterial - sonstige
Innenhöhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740020183
Sonepar Artikelnummer
120993723
Hersteller Artikelnummer
R30469016
Hersteller Typ
R30469016
Hersteller Artikel Nr.:
R30469016
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
250 mm
Isoliermaterial:
sonstige
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
209 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10450 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Trennwände möglich:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
verschrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
11.030 kg


