TEHALIT - T-Stück zu LF 18x45mm lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LF1804587035
Höhe - 18 mm
Breite - 45 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740020794
Sonepar Artikelnummer
121068248
Hersteller Artikelnummer
LF1804587035
Hersteller Typ
LF1804587035
Hersteller Artikel Nr.:
LF1804587035
Höhe:
18 mm
Breite:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Abgehende Höhe:
18 mm
Abgehende Breite:
45 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.030 kg


