TEHALIT - T-Stück zu LF 25x25mm braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LF2502588014
Höhe - 25 mm
Breite - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740020978
Sonepar Artikelnummer
121068274
Hersteller Artikelnummer
LF2502588014
Hersteller Typ
LF2502588014
Hersteller Artikel Nr.:
LF2502588014
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
braun
Abgehende Höhe:
25 mm
Abgehende Breite:
25 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
8014
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.013 kg


