TEHALIT - T-Stück zu LF 30x57mm braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LF3006088014
Höhe - 30 mm
Breite - 57 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740021364
Sonepar Artikelnummer
121068315
Hersteller Artikelnummer
LF3006088014
Hersteller Typ
LF3006088014
Hersteller Artikel Nr.:
LF3006088014
Höhe:
30 mm
Breite:
57 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
braun
Abgehende Höhe:
30 mm
Abgehende Breite:
57 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
8014
Mit Schutzfolie:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.093 kg


