TEHALIT - T-Stück zu LF/LFH 30x45mm lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LF3004587035
Höhe - 30 mm
Breite - 45 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740021296
Sonepar Artikelnummer
121068310
Hersteller Artikelnummer
LF3004587035
Hersteller Typ
LF3004587035
Hersteller Artikel Nr.:
LF3004587035
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Abgehende Höhe:
30 mm
Abgehende Breite:
45 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.037 kg


