TEHALIT - T-Stück zu LFS 30x45mm verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFS300458VERZ
Höhe - 30 mm
Breite - 45 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740023030
Sonepar Artikelnummer
121068529
Hersteller Artikelnummer
LFS300458VERZ
Hersteller Typ
LFS300458VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
LFS300458VERZ
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Abgehende Höhe:
30 mm
Abgehende Breite:
45 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.080 kg


