TEHALIT - T-Stück zu LFS 40x60mm verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFS4006089016
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - beschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740007436
Sonepar Artikelnummer
121068539
Hersteller Artikelnummer
LFS4006089016
Hersteller Typ
LFS4006089016
Hersteller Artikel Nr.:
LFS4006089016
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
Abgehende Höhe:
40 mm
Abgehende Breite:
60 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.244 kg


