TEHALIT - T-Stück zu LFS 60x150mm verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFS601508VERZ
Höhe - 60 mm
Breite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740023238
Sonepar Artikelnummer
121068573
Hersteller Artikelnummer
LFS601508VERZ
Hersteller Typ
LFS601508VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
LFS601508VERZ
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Abgehende Höhe:
60 mm
Abgehende Breite:
150 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.997 kg


