TEHALIT - T-Stück zu LFS 60x60mm verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFS600608VERZ
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740023139
Sonepar Artikelnummer
121068551
Hersteller Artikelnummer
LFS600608VERZ
Hersteller Typ
LFS600608VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
LFS600608VERZ
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Abgehende Höhe:
60 mm
Abgehende Breite:
60 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.403 kg


