Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Trafo 100W/24V für LED-Schlauch

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Trafo 100W/24V für LED-Schlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LEDTR100

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Leistung - 100 W

  • Länge - 190 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740980241

Sonepar Artikelnummer

120410623

Hersteller Artikelnummer

LEDTR100

Hersteller Typ

LEDTR100

Hersteller Artikel Nr.:

LEDTR100

Ausgangsspannung:

24 V

Leistung:

100 W

Länge:

190 mm

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsspannung:

90 .. 264 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Breite:

52 mm

Höhe:

37 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.598 kg

Elektronischer Transformator 100W/24 V für LED-Schlauch zu Sockelleistenkanal SL. LED-Trafo mit Anschlussleitung zum Anschluss eines LED-Bandes bis Länge 20 m.