Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Trafo 30W/24V für LED-Schlauch zu SL

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Trafo 30W/24V für LED-Schlauch zu SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LEDTR030

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Leistung - 30 W

  • Länge - 90 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740980234

Sonepar Artikelnummer

120410622

Hersteller Artikelnummer

LEDTR030

Hersteller Typ

LEDTR030

Hersteller Artikel Nr.:

LEDTR030

Ausgangsspannung:

24 V

Leistung:

30 W

Länge:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsspannung:

85 .. 264 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Breite:

40 mm

Höhe:

28 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.103 kg

Elektronischer Transformator 30 W/24 V für LED-Schlauch zu Sockelleistenkanal SL. LED-Trafo mit Anschlussleitung zum Anschluss eines LED-Bandes bis Länge 6 m.