TEHALIT - Trennwand 2-fach halogenfrei C-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MH1257
Ausführung - 2-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 68 mm
Befestigungsart - einlegbar
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740988810
Sonepar Artikelnummer
120892549
Hersteller Artikelnummer
MH1257
Hersteller Typ
MH1257
Hersteller Artikel Nr.:
MH1257
Ausführung:
2-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
68 mm
Befestigungsart:
einlegbar
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.400 kg


