TEHALIT - Trennwand,BRSN/LFS, PC/ABS hfr, o.C-Nut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G1615
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 68 mm
Befestigungsart - aufrastbar
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740886383
Sonepar Artikelnummer
120436669
Hersteller Artikelnummer
G1615
Hersteller Typ
G1615
Hersteller Artikel Nr.:
G1615
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
68 mm
Befestigungsart:
aufrastbar
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.249 kg


